曜日別特売

試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))

試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) - DURAN

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1007296421165170250
7,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
10072973211652407100
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
10072982211653609250
8,000
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730072116554041000
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730162116563062000
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730252116573025000
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10072991211654408500
8,000
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1007295521165140225
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1007295521165140210072964211651702211651402 試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN 10072964試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))DURAN1本
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする