曜日別特売

試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) - DURAN

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

材質硼珪酸ガラス透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10073043211852403100
9,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10073052211853605250
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10073061211854404500
10,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730772118554091000
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730862118563022000
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
100730952118573075000
59,800
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
出荷予定:2026年8月上旬
1007303421185170750
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1007309521185730733331139-211857307 大容量広口試薬瓶 アズワン 33331139大容量広口試薬瓶アズワン1個
36,300
税込39,930
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1007303421185170710073113017070-60A211851707 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 10073113試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)1本
2,898
欠品中
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする