ベルト荷締機 両端フック金具付き

ベルト荷締機 両端フック金具付き - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用

用途トラック用破断強度(kg)800RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.5内容量1本
注意
※ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装備しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10077706No.5020H 3mブルーJフック(クロスフック・ナローフック)251.8(誤差±0.2)13254
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10077706
2019-05-24
用途: トラックに使用
運輸・通信業

トラックの荷台のコンパネ止めに使っていますが、コンパクトなのに なかなか丈夫で満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする