トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
直結式小型防毒マスク
有機ガス用
塗装作業に最適
抗菌処理加工
面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格品
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類
有機ガス
セット内容
吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)
約155
本体質量(g)
91±10
吸気抵抗(Pa)
50以下
国家検定合格番号
TN342号
材質(接顔体)
エラストマー樹脂
排気抵抗(Pa)
80以下
材質(面体)
エラストマー面体
適合吸収缶
No.1882
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※このマスクは有機ガス用です。次の環境下では使用しないで下さい。
有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合。
有機ガス濃度が0.1%以上の場合。
酸素濃度が18%未満の場合。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10078415
No.1880
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください