トップ工業
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント
経済的で切れ味のよい
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
1.8
内径H(Φmm)
20
仕様
乾式
付属リング穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10082947
TRS-105
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください