京セラ
チップ APMT-NB3P
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10125017
APMT250616ER-NB3P
-
¥
33,000
取扱い終了
10125026
APMT250616ER-NB3P
-
¥
33,000
取扱い終了
10203611
APMT250616ER-NB3P
PR830
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10203627
APMT250616ER-NB3P PR905
PR905
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582087
APMT250616ER-NB3P PR660
PR660
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582096
APMT250616ER-NB3P
PR1210
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582105
APMT250616ER-NB3P
PR1230
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください