曜日別特売

チップ CNMG-PH

チップ CNMG-PH - 京セラ
形状ひし形80°切刃長さ(mm)16.1厚さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10131694CNMG160608PH0.8
4,200
取扱い終了
10131703CNMG160608PH0.8
6,500
取扱い終了
10131773CNMG160612PH1.2
3,800
取扱い終了
10131782CNMG160612PH1.2
3,800
取扱い終了
10131791CNMG160612PH1.2
6,500
取扱い終了
10131852CNMG160616PH1.6
4,200
取扱い終了
10131861CNMG160616PH1.6
4,200
取扱い終了
10205517CNMG160608PH0.8
17,100
取扱い終了
10205526CNMG160612PH1.2
17,100
取扱い終了
10205535CNMG160616PH1.6
17,100
取扱い終了
10205544CNMG160608PH0.8
17,100
取扱い終了
10205553CNMG160612PH1.2
17,100
取扱い終了
10205562CNMG160616PH1.6
17,100
取扱い終了
10205571CNMG160612PH1.2
17,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする