京セラ
チップ DCET-FSF
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10134792
DCET070201MR-FSF
-
¥3,600
取扱い終了
10134817
DCET070202MR-FSF
0.2
¥3,600
取扱い終了
10134835
DCET070204MR-FSF
0.4
¥3,300
取扱い終了
10207802
DCET0702005MR-FSF
0.03
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10207811
DCET070201MR-FSF
-
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10207827
DCET070202MR-FSF
0.2
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10207836
DCET070204MR-FSF
0.4
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください