京セラ
チップ DCGT-CK
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10208064
DCGT070201CK PR930
0.1
¥19,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10208073
DCGT070202CK PR930
0.2
¥19,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10135124
DCGT070201CK
-
¥4,400
取扱い終了
10135307
DCGT070202CK
0.2
¥9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください