曜日別特売

充てん剤 FF-1000

充てん剤 FF-1000 - MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(11件のレビュー)

専用フォームガンでラクラク作業。
トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。
とっても経済的。
ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。
優れた断熱、止水効果。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。

用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1本(800g)
注意
※専用フォームガンが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097351FF-1000
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 建築中の建物の隙間埋め
建設業・工事業

ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので無駄がなくて良いです。そしてモノも良いので定期的に購入する商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10097351
2024-07-29
用途: 住宅のメンテナンス
農・林・水産業

簡単に住宅の色々なところの隙間を埋めるのに最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 10097351
2022-06-06
用途: 住宅の気密に。

ウレタンフォームは使いきりじゃないのがいいので、こちらの商品を購入。
一回で使い切れなくても、また次の機会に使えるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10097351
2021-01-22
用途: グラウト工事時に漏れ止め材として使用してます。
有限会社オザキ建設業・工事業

セメント系の漏れ止めシールと比べると作業手間が早く済み、スプレー式なので
道具も少量で一石二鳥です。

対象商品 : 10097351
2020-03-15
用途: 隙間の充填

使いきりタイプではないのでとても便利で重宝しています。2年ほど使わなくても十分機能しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10097351
2015-11-12
用途: サッシ周りの断熱材として
有限会社コウケツ建築設計

吹き出しをコントロールしやすい。

対象商品 : 10097351
2013-09-30
用途: 住宅設備・建築工事
株式会社岩水建設業・工事業

物も良いですし、今後も買いたいのです。
しかし購入してすぐ値下げされたので、嬉しいような悲しいような・・・・
是非MonotaROブランドでも作ってほしい材料ですね。

対象商品 : 10097351
2014-01-12
用途: 建設現場
株式会社岩水建設業・工事業

使用感は普通です。
1600円で購入できる店があったので、ウレタンはそちらに移行します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする