浅香工業
ホームレーキ パイプ柄
(1件のレビュー)
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)
1650
先幅(mm)
210~460
トラスコ品番
382-0220
質量(g)
800
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
スチール
爪長さ(mm)
390
爪数
18本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10227691
1200 柄付
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
金象印 ホームレーキアルミパイプ柄
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった