浅香工業
アルミしろかき爪付
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途
水田の土ならし作業/整地作業
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
質量(kg)
1.3
質量(g)
1300
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
爪数
14本
頭部高さ(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10227786
柄共
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません