浅香工業
金象 木製レーキ
(2件のレビュー)
木製の整地作業用レーキ。
用途
土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質
天然木
全長(mm)
1500
板厚(mm)
(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)
1.3
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部高さ(mm)
90
アズワン品番
64-8326-72
先幅(mm)
670
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10227892
097042
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません