ライト精機
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
SUPER トリマ・ルータービット
用途
トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
寸法D(mm)
刃長(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248743
TR-11
6
30
10
40
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
10248752
TR-12
6
30
12
42
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください