曜日別特売

ダイヤ型コード

ダイヤ型コード - たくみダイヤ型コード - たくみ
(2件のレビュー)

外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。
ササくれず、割れにくい

形状星型仕様スプール巻太さ(mm)2.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247124956250
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10247106956018
1,480
取扱い終了
10247115956130
2,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-13
用途: 個人邸の草刈り
Re Pro

造園業です。色々試しましたが、芝から茎の固いものまで広範囲に使えるのでこれを使っています。切れ味、耐久性、総合的にこれが一番でした。

対象商品 : 10247124
2019-11-22
用途: 田んぼのあぜ草刈り
サービス業

今までは丸角のコードを使用していたが、星形は切れあじがよく大変満足しています、今後もこれを使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする