(30件のレビュー)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

折込内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
切り幅(mm)
ピッチ
板厚(mm)
目数(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254081121-21万能目1.23.01.210枚目/30210
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10254097121-24万能目1.33.01.310枚目/30240
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10254106121-27万能目1.33.01.310枚目/30270
5,030
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10254115121-30万能目1.33.01.310枚目/30300
5,290
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10254675290-21細目1.12.11.214枚目/30210
3,920
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
10254684290-24細目1.22.11.214枚目/30240
4,430
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
10254693290-27細目1.22.11.214枚目/30270
5,030
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10254702290-30細目1.22.11.214枚目/30300
5,290
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10254797294-21荒目1.34.21.37枚目/30210
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10254806294-24荒目1.34.21.37枚目/30240
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10254815294-27荒目1.35.01.36枚目/30270
5,030
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10254824294-30荒目1.35.01.36枚目/30300
5,290
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 庭木の伐採
その他業種

現在使用しているノコギリが切れなくなったので購入した。

対象商品 : 10254097
2024-03-25
用途: 庭仕事
その他業種

めちゃくちゃ良く切れます。ステンレスで錆びないしケース付きで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10254824
2024-03-23
用途: 薪、生木の切断
サービス業

生木もサクサク切れました。おが屑が綺麗に飛び散って目詰まりせず気持ちよく切れました。

対象商品 : 10254106
2022-03-31
用途: 農業用
農・林・水産業

グリップもしっかりしていてとても切れが良くて使い良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 10254675
2021-12-15
用途: 高枝の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

植木の剪定作業に使用。高所の枝を切断する際に、先端が細くなっているノコギリが使いやすいので選びました。
細目を選んだため、木屑が目に詰まりやすく水分の多い時期の剪定には万能目の方が良かったと思います。
ノコギリ自体の造りは良く、焼入れの硬さも適切です。

1が参考にしています
対象商品 : 10254081
2022-01-05
用途: 樹木剪定用
その他業種

なんでもよく切れる。
長く使用していても疲れを感じない。

1が参考にしています
対象商品 : 10254081
2020-12-08
用途: 桟木や垂木の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が高いがケチって安いすぐに切れ味が悪くなるものより結果的には安い買い物だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10254081
2020-07-04
用途: 物置の作業に、細かいDIY作業に
飲食業

よく切れます、ほんとよく切れます!
たたんで収納できるのもいいですね。
収納ケース付きですが、これが意外と便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする