大日商
超硬二段フラッシュビット
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)
11
内容量
1個
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37560092
6×6
76
2
6
29
6
¥
5,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37560101
8×8
86
2
8
30
8
¥
5,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37560126
12×12
86
4
12
30
12
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
37560135
6×8
86
2
6
30
8
¥
5,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10239512
6×6
76
2
6
29
6
¥
4,600
取扱い終了
10239521
8×8
86
2
8
30
8
¥
4,600
取扱い終了
10239537
12×12
86
4
12
30
12
¥
6,000
取扱い終了
10239546
6×8
86
2
6
30
8
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください