MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)

MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) - SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) - SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) - SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) - SUZUKID(スズキッド)
(6件のレビュー)
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
注意
※適合機種をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
トラスコ品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10160403PF-221巻(0.8kg)0.8818-5992軟鋼用0.8Φ×0.8kg
3,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10160421PF-721巻(5kg)0.8818-5994軟鋼用0.8Φ×5.0kg
13,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
10160394PF-211巻(0.8kg)0.6818-5991軟鋼用0.6Φ×0.8kg
4,340
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10160412PF-711巻(5kg)0.6818-5993軟鋼用0.6Φ×5.0kg
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10160403
2022-12-05
用途: 塗装作業用
建設業・工事業

すぐに使いたかったので、迅速な対応でとても助かりました。

対象商品 : 10160403
2022-06-07
用途: 半自動溶接
HARADA FACTORY

今回初めて本製品を使用致しました。感想としては、スパッタが多いと感じました。

対象商品 : 10160403
2016-06-26
用途: 溶接
仲川商会自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使っていませんが問題無いと思います。

対象商品 : 10160421
2016-04-04
用途: 車の板金作業
卸売・小売業

商品到着も早くて安価にて購入出来て良かった。

対象商品 : 10160403
2014-11-26
用途: 溶接

細かい溶接が綺麗に出来ています。

対象商品 : 10160421
2013-08-31
用途: 農業機械溶接
有限会社高田共栄商会自動車・二輪車・自転車関連業

たれがすきなく使いやすい 初心者にも使いやすいんじゃないですか

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする