曜日別特売
(413件のレビュー)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。

タイプ四輪車用標準タイプ内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
全12種類を絞り込む
メーカー
12種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
圧力(kPa)
パーツNo.
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916849P519Aトヨタ・ホンダ・ミツビシ系開弁/88--
1,500
839
923(税込)
当日出荷
27916867P539Aトヨタ・ニッサン・ミツビシ系開弁/88--
1,240
729
802(税込)
当日出荷
27916876P541Aホンダ系開弁/108--
1,240
729
802(税込)
当日出荷
27916885P559Aトヨタ・ミツビシ・スズキ系開弁/88--
1,240
729
802(税込)
当日出荷
27916894P561Aホンダ・トヨタ系開弁/108--
1,240
729
802(税込)
当日出荷
10225853P519Kトヨタ・ホンダ・ミツビシ系開弁/8816401-3601116401-36011、19045-692-003、MB110314、8871-15-205、745113030
980
取扱い終了
代替品有
10225871P539Kトヨタ・ニッサン・ミツビシ系開弁/8816401-1521016401-15210、21430-01F01、19045-P36-004、1A09-15-205、17920-60B21
980
取扱い終了
代替品有
10225887P541Kホンダ系開弁/10816401-3202016401-32020、19045-PCA-004、MR481252、17730-12C20、16401-5B440
980
取扱い終了
代替品有
10225896P559Kトヨタ・ミツビシ・スズキ系開弁/8816401-1552016401-15520、21430-4A0A1、MB660667、17920-50F00、16401-72090
980
取扱い終了
代替品有
10225905P561Kホンダ・トヨタ系開弁/10816401-2828016401-28280、21430-4A0A0、19045-P08-013、17920-66F01、16401-28280
980
取扱い終了
代替品有
10225862P529Kニッサン・スバル系開弁/8821430-14C021430-14C01、21430-89901、5-21450005
980
取扱い終了
27916858P529Aニッサン・スバル系開弁/88--
1,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10225853P519K27916849P519AP519K ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業) 27916849ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10225871P539K27916867P539AP539K ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業) 27916867ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10225887P541K27916876P541AP541K ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業) 27916876ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10225896P559K27916885P559AP559K ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業) 27916885ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10225905P561K27916894P561AP561K ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業) 27916894ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:413
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: ラジエタ交換時に同時に交換
製造業

交換前のものも故障していたわけではないので、変化は分かりません
特に問題もなく機能しているようです。
シールがカラフルなので、見た目、私は少々安っぽさを感じました。

2026-02-05
用途: ラジエーターキャップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり古くなると圧力低下で開いてしまうようです。NTKのやつは信用性も高いので安心して使えます

2025-11-21
用途: 自動車整備

今回はラベルの色が新鮮な当製品に変更してみましたが、性能も問題無いので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27916876
2026-02-28
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

取付け問題無し
価格が安いのでお客様も喜んで貰えます

2025-12-22
用途: ミラジーノ(L650S)で利用
サービス業

ミラジーノ(L650S)のラジエータキャップを変え忘れていたのでこちらで購入して交換しました。
安いのでとても助かっています。

対象商品 : 27916894
2025-10-20
用途: コペン l880kに使用
有限会社酒井運輸製造業

2年毎にラジエターキャップを交換しています。
過去に外した時に弁が取れていた事があったので交換する様にしています。
高い物では無いので車検毎に交換される方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27916876
2025-11-16
用途: フリードに
サービス業

10年前のフリードに装着。2回目の交換でコスパ良く、大手メーカーの安心感がある。問題なし

2025-10-22
用途: 部品交換
建設業・工事業

他の方のブログから当該商品に辿り着き、旧車の予防保全に使用し、特に不具合も無く使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする