TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スリットソケット(6角)
(1件のレビュー)
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O
2
センサー等。)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10262454
3SLT-19
19
28
18
60
150
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10262463
3SLT-22
22
32
40
100
310
¥
3,485
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください