曜日別特売

エルボールLHS(右ネジ)

エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ) - IKO(日本トムソン)
(4件のレビュー)

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ内容量1個
注意
※グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10300525LHS541791135.5271685930.5101511
1,310
829
912(税込)
当日出荷
10300534LHS6519.5101339.730161061136.511.518.514
1,340
849
934(税込)
当日出荷
10300543LHS852412.516483619118144414.521.515
1,470
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
10300552LHS106.528151957432313101752.5172618
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10300561LHS126.53217.52266502717121961203020
2,230
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
10300577LHS1483620257557301714226922.533.522
2,580
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
10300586LHS1684022278464361916227424.535.523
2,980
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
10300595LHS181045253193.571402218278427.540.525
3,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10300604LHS20104927.534101.5774324203090.5304327
4,410
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10300613LHS221254303711184472722329932.547.530
5,580
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300552
2017-10-07
用途: 乗用草刈り機のメインテナンス時
農・林・水産業

色々なサイトで探して適当なものが見つかりませんでしたが、モノタローのサイトでこれを見つけて注文しました。今のところ全く問題なく使えていて、大変助かってます。

対象商品 : 10300543
2017-04-07
用途: 重機のレバーの修理
株式会社IGK建設業・工事業

ホームセンター、修理専門店に無かったので助かりました。

対象商品 : 10300543
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに使用

単品での対応に感謝、ありがとうございます。

対象商品 : 10300534
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈に作られている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする