ヒサゴ
レーザプリンタ用帳票 給与明細書
ミシン目で折ると窓つき封筒MF31Tにぴったり入ります。
サイズ
A4タテ
白色度(%)
80
面付
2
用紙サイズ
A4
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
ミシン目
あり
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10264597
GB1172
1箱(500枚)
-
500
¥
9,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
73642817
OP1172
1冊(100枚)
0.09
100
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
73643858
SB1172
1冊(2000枚)
0.09
2000
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください