スタッドリング

スタッドリング - ビッグスタッドリング - ビッグスタッドリング - ビッグ
(5件のレビュー)

スタッド溶接用ワッシャ

材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102651053322111約470
6,750
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10265114333189約740
6,750
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 自動車鈑金
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので格安で買えてよかったです。
なくなったらまたリピートします。

対象商品 : 10265114
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 10265114
2016-05-06
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価だが問題なく使用してます。

対象商品 : 10265114
2012-09-24
用途: 自動車修理

うちのスタッドが悪いのか つきが非常に悪く サポートに電話したところ
交換してもらったが わずかによくなった気もするが 変わってない気もする
電流をMAXにしても ワッシャーはほとんど溶けず 簡単にはがれてしまう
使用機械はstad-matic  古いスタッドウェルダーとは 相性が悪いのか・・・?
とにかく 現状使えません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。返品頂いた商品はメーカーにて確認いたしましたが特に問題はみられなかったようでした。原因として以下のようなことが考えられるのではないかということでした。
○アース不良⇒全てのワッシャ溶植作業において同じですが、作業部分になるべく近い位置でアースを取って頂くことにより、溶接機・ワッシャ共に本来の能力が発揮されます。
○タイマーの時間が短すぎる⇒出力電流を上げて頂いても、タイマー設定で時間が短すぎると付きにくい場合もあります。
○補修部の塗料の剥離(研磨)不足⇒塗料の下地が残っていると、一見ワッシャが付いているように見えますが、引き出し作業時に簡単に外れてしまいます。
また何かありましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願いします。

対象商品 : 10265105
2012-05-10
用途: 自動車修理

ビニール袋に入っているが、袋の側面が裂けており、マスクと同封だったが
マスクの箱の中まで入ってしまい最悪。
梱包前にきちんと点検しておいて欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする