FRP補修1kgセット

FRP補修1kgセット - ビッグ
(5件のレビュー)
セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10265254246
7,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 生コン車用 シュートの補修
製造業

会社で注文。
淵の部分が破損していた為、補修用に使用。天気は雨天でしたが、問題なく乾き修復できました。他にも修復する所があれば、使用します。

対象商品 : 10265254
2016-03-17
用途: 機械のカバー破損修理

初めて使用しましたが、驚くほど強度が増して問題なく修正できました。
鉄板の補強よりも見栄えが良く。価格も安くできました
感謝です

2が参考にしています
対象商品 : 10265254
2016-02-14
用途: 機械の屋根FRPの補修
株式会社石勝グリーンメンテナンス

セット物としては、アセトンが欲しかったですね。アセトン500ml入りでこの価格なら再度購入しますね。
あと、ガラスクロスは半分の量でよいのでは?

対象商品 : 10265254
2014-06-17
用途: FRP補修

ガラス繊維がばらけ易いので周辺に散乱。清掃が大変。

対象商品 : 10265254
2013-06-27
用途: 車のボンネット部の仮装

大変、いい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする