オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) - KTCオイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) - KTC
(4件のレビュー)
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10266426GOD-5X700F112-58867505700
3,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10266435GOD-6X700F113-37777506700
4,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10266444GOD-6X1500F112-7498155061500
5,620
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10266453GOD-7X1000F113-0648105071000
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10266462GOD-8X700F112-90097508700
4,470
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10266426
2021-03-27
用途: オイル交換
大塚産業株式会社

スズキ系の後期型K6Aなど、ヘッドカバーからオイルパンへ直にオイルゲージが刺さっているエンジンなら5mmホースが入ります。別のメーカーのオイルチェンジャー時代は最も細いホースが6mmだったので、ドレーンを外していましたが、このKTCのオイルチェンジャーに変えて5mmのホースが付属して来たので出来るようになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 10266426
2019-11-24
用途: 修理時
北口自動車

写真だけで、購入した為、合わなかった。パイプだけ利用した。写真もネジの奥行きとかサイズを細かく書いてあると、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10266426
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10266426
2018-04-26
用途: オイルチェンジャー用,吸引ノズルとして。
SOGAガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

オイルチェンジャー適応機種以外ですので,加工して使用しました。
本発注は,「エムケー精工㈱製品の吸込チューブ組立 透明 外径5mmX100cm 品番:EF-502AZ0」でしたが残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする