曜日別特売

グローバルソー 軽天専用チップソー

グローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキグローバルソー 軽天専用チップソー - モトユキ

軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。

用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に内容量1枚
注意
※ステンレスの切断はできません。
※マイナスすくい角の設計は125~180mmです。
※商品画像は代表画像です。
※商品動画は125~180mmの内容となります。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
タイプ
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12729650HKT-125EX125201.244交互刃9600
6,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12729659HKT-150EX150201.252交互刃6000
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
12729668HKT-165EX165201.452交互刃6000
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
12729677HKT-180EX180201.456交互刃5500
8,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
10276296HKT-30530525.42.0604本組刃4000
25,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
26752935HKT-185EX185201.4--5500
8,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 軽天専用チップソー HKT-EX シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする