曜日別特売

10K ステンレスグローブバルブ

10K ステンレスグローブバルブ - 東洋バルヴ10K ステンレスグローブバルブ - 東洋バルヴ
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10285615UG-N81/410K
9,380
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10285624UG-N103/810K
9,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10285633UG-N151/210K
9,850
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10285642UG-N203/410K
12,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
10285651UG-N25110K
17,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
10285667UG-N321-1/410K
25,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10285676UG-N401-1/210K
32,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10285685UG-N50210K
42,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする