800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ

800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ - 東洋バルヴ800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ - 東洋バルヴ
(1件のレビュー)
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304又はSUS430クラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286096UMU151/2
10,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
10286105UMU203/4
12,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
10286114UMU251
17,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
10286123UMU321-1/4
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10286132UMU401-1/2
35,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10286141UMU502
47,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10286105
2024-02-14
用途: 高圧ホース付きバルブ交換に使用
おおくぼ認定こども園大久保幼稚園教育・研究機関

800型の製品では他メーカーに遜色ないとても良い製品で、価格も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする