12.7sqボルトツイスター

12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqボルトツイスター - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103156274129.37-8811-7666593788
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103156364129.37-10811-766263371010
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103156454129.37-12811-766367371212
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103156544129.37-14811-766472371414
1,540
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
103156634129.37-16811-766578371616
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
103156724129.75-8811-7671807588
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103156814129.75-10811-766794751010
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103156974129.75-12811-7668110751212
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103157064129.75-14811-7669130751414
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
103157154129.75-16811-7670150751616
2,240
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする