曜日別特売

ステン仕上鏝 0.3mm

ステン仕上鏝 0.3mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mm - アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mm - アローライン工業
(1件のレビュー)

背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。

材質ステンレス板厚(mm)0.3内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33048251120120
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
33048242150150
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
33048276165165
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
33048233180180
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33048224195195
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
33048215210210
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33048206225225
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
33048267240240
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10405281120120
オープン
取扱い終了
代替品有
10405297150150
オープン
取扱い終了
代替品有
10405306165165
オープン
取扱い終了
代替品有
10405315180180
オープン
取扱い終了
代替品有
10405324195195
オープン
取扱い終了
代替品有
10405333210210
オープン
取扱い終了
代替品有
10405342225225
オープン
取扱い終了
代替品有
10405351240240
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1040528112033048251120120 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048251ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,098
税込2,308
納期・注文コードが変更になりました。
1040529715033048242150150 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048242ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,098
税込2,308
納期・注文コードが変更になりました。
1040530616533048276165165 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048276ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,198
税込2,418
納期・注文コードが変更になりました。
1040531518033048233180180 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048233ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,298
税込2,528
納期・注文コードが変更になりました。
1040532419533048224195195 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048224ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,298
税込2,528
納期・注文コードが変更になりました。
1040533321033048215210210 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048215ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
1040534222533048206225225 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048206ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,298
税込2,528
納期・注文コードが変更になりました。
1040535124033048267240240 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 33048267ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業1個
2,298
税込2,528
納期・注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33048242
2017-11-11
用途: 壁の漆喰塗り作業
特定非営利活動法人ECOPLUS教育・研究機関

狭い場所の漆喰塗りに力を発揮しました。古民家の改修を試みたので、狭い場所が多く、この15センチの長さのコテは、活躍場所、多々ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする