曜日別特売

PFA シャーレ

PFA シャーレ - アズワンPFA シャーレ - アズワン
(2件のレビュー)
滅菌なし材質PFA(フッ素樹脂)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身の径(Φmm)
身の高さ(mm)
身の外径(mm)
アズワン品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103049177-255-015010557-255-0113
4,470
4,425
4,868(税込)
当日出荷
103049267-255-027512807-255-0217
7,660
7,583
8,341(税込)
当日出荷
103049357-255-04100151057-255-0418
9,860
9,761
10,737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: クリーンルームでの作業
教育・研究機関

小・中を1つずつ購入し、蓋として利用しています。ちょっとした物の置き場にも使えます。

対象商品 : 10304917
2021-02-05
用途: 被膜の生成
株式会社関電工建設業・工事業

これから使用しますが、テフロン同様の素材のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする