曜日別特売

コーナープレ

コーナープレ - ホーライコーナープレ - ホーライコーナープレ - ホーライ
(2件のレビュー)
全長(mm)145高さ(mm)40適合替刃L型カッター替刃内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795272H-160コーナープレ面取り56面取り(30°、60°)
3,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
36795281H-161コーナープレ引くカンナ56引くカンナ
3,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
36795297H-162コーナープレ押すカンナ53押すカンナ
3,550
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10406602H-160コーナープレ面取り56面取り(30°、60°)
2,550
取扱い終了
代替品有
10406611H-161-56引くカンナ
2,550
取扱い終了
代替品有
10406627H-162-53押すカンナ
2,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10406602H-16036795272H-160H-160 コーナープレ ホーライ 36795272コーナープレホーライ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10406611H-16136795281H-161H-161 コーナープレ ホーライ 36795281コーナープレホーライ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10406627H-16236795297H-162H-162 コーナープレ ホーライ 36795297コーナープレホーライ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36795281
2021-08-18
用途: オーデに突板の単板を貼り大きい分をカットするのに使いたい
株式会社相模屋建工建設業・工事業

歯の角度がゆるいので突板の短パンの切り口がバラバラになって製品ならない改良のよちありだと思います

対象商品 : 36795272
2014-08-29
用途: 内装工事

刃の出し方にも寄るかと思うが、いまいちきれいに切れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする