ミニタイプ 45°ソケットエルボ

ミニタイプ 45°ソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°ソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°ソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°ソケットエルボ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブと継手の接続形状45°ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装寸法P1(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10412412PLHJ6M65.962.124.611.612.310.5
341
259
285(税込)
当日出荷
35312207PLHJ4M4341.321.81112.28
297
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする