曜日別特売
(12件のレビュー)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。

用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー内容量1個
注意
※吸収缶は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10423436No.6000 半面形面体S
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10413112No.6000 半面形面体M
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10423445No.6000 半面形面体L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413112
2022-11-09
用途: 自動車整備 塗装

塗装時の臭いが全くしません。呼吸もしやすく、肌に触れるヶ所はラバー素材でピッタリとフィットします。バンド部はチープな感じもしましたが調節できるので満足してます。

対象商品 : 10423436
2019-07-10
用途: 洞窟使う
闇と光の作業所製造業

あまり苦しくない。見た目いいね最高です。今後これからも使います。

3が参考にしています
対象商品 : 10413112
2019-02-27
用途: 塗装時
COLOR BAR

これがなかったら、今頃、肺がんになっています。。。

1が参考にしています
対象商品 : 10423445
2018-01-20
用途: 自動車塗装

専門メーカー品であり、供給期間も長く信頼を以て購入した。フィルターが大きく、ヘルメット、フェイスシールドなどと干渉しやすいが適材適所で対応すれば済むこと。あくまでも身体保護が目的であり、機能が第一選択要因になる。価格はリーズナブルな範囲だと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 10423445
2017-02-13
用途: 自動車鈑金、塗装
株式会社 ビー・エス・ティー

自動車の塗装の場面ではこのマスク以外見た事が無いくらいの
ド定番です。
顔の大きさに合わせてサイズが有るのも良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 10423445
2016-09-29
用途: ポリエステル樹脂のラミネート時
blue1channel製造業

以前は他社のマスクを使ってましたが、今回初めて3Mを使いました。
はじめは重さを感じましたが、使ってるとその事を忘れて作業をしてました。私はお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 10413112
2016-11-14
用途: 塗装

ゴムがすぐ伸びてゆるゆるになる。

3が参考にしています
対象商品 : 10423445
2016-02-26
用途: 塗装作業
その他業種

呼吸はラク。でも重い。ベルトのゴムが貧弱で、だれないかちょっと不安

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする