曜日別特売

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)

プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用) - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。

タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10413864U2-FBO-S
550449
449
494(税込)
当日出荷
10413873U2-FAO-S
550449
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り6点です
10413882U2-FBO
550449
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
10413891U2-FAO
550449
449
494(税込)
当日出荷
10413907U3-FBI
550449
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
10413916U3-FBO
550449
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
10413925U3-FAI
550449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
10413934U3-FAO
550449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
10413943U4-FBI
550449
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
10413952U4-FBO
550449
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り7点です
10413961U4-FAI
550449
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
10413977U4-FAO
550449
449
494(税込)
当日出荷
56295548U5-FAO
935749
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
10413986U6-FAI
1,100779
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
10413995U6-FAO
1,100869
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413961
2024-04-20
用途: 機械に組込み
製造業

今回、初めて自分で購入して使用しましたが、取付方向を理解できれば難しくは無いです。しっかりと配線が守られて良いです。

対象商品 : 10413891
2018-05-23
用途: 機械試作時
製造業

プラレールとともに仕様合わず返品要求して返品できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする