アサヒペン
スリム万能用ローラーバケ
コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適
サイズ
スモール
質量(g)
140
種類
ローラー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×170×40
ローラーサイズ(mm)
150mm
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416734
RSO-150
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください