曜日別特売

チップ WBGTR/L-W11

チップ WBGTR/L-W11 - タンガロイ
逃げ角(度)5内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484568WBGT060102L-W11 GH110-1.59-0.2-
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700552WBGT060102L-W11 NS95306.51.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700568WBGT060104L-W11 NS95306.51.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700577WBGT080202L-W11 NS95308.72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700586WBGT080204L-W11 NS95308.72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10436623WBGT060102L-W116.51.59一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436632WBGT060104L-W116.51.59一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436641WBGT080202L-W118.72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436657WBGT080204L-W118.72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10436623WBGT060102L-W1100700552WBGT060102L-W11 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W11タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10436632WBGT060104L-W1100700568WBGT060104L-W11 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W11タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10436641WBGT080202L-W1100700577WBGT080202L-W11 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W11タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10436657WBGT080204L-W1100700586WBGT080204L-W11 NS9530画像準備中チップ WBGTR/L-W11タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする