G-SAW折込刃210 フッ素ブラック(限定品)

G-SAW折込刃210 フッ素ブラック(限定品) - タジマツール(TJMデザイン)

コシが強くサビにくい

板厚(mm)0.9歯ピッチ(mm)3.0切り溝幅(mm)1.2適合替刃アルミニスト替刃210フッ素ブラック、アルミニスト替刃厚刃210フッ素ブラック、アルミニスト210替刃刃渡り(mm)210内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439852GK-A210FB-C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10439852GK-A210FB-C10033545GK-G210GK-A210FB-C G-SAW タジマツール(TJMデザイン) 10033545G-SAWタジマツール(TJMデザイン)1本
1,698
税込1,868
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする