タジマツール(TJMデザイン)
G-SAW折込刃210 フッ素ブラック(限定品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
10439852
品番
GK-A210FB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コシが強くサビにくい
板厚(mm)
0.9
歯ピッチ(mm)
3.0
切り溝幅(mm)
1.2
適合替刃
アルミニスト替刃210フッ素ブラック、アルミニスト替刃厚刃210フッ素ブラック、アルミニスト210替刃
刃渡り(mm)
210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10439852
GK-A210FB-C
10033545
GK-G210
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
材質に違いがあります