タジマツール(TJMデザイン)
スーパーマムシ125
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
377-2799
サイズ
125×2.0×22
主要切断材料
ステンレス・金属
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10440017
SPM-125
¥
6,600
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください