曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全154種類を絞り込む
ストローク(mm)
154種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1066814710A-6TC32B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066817410A-6TC32B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066818310A-6TC32B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066819210A-6TC32B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066820110A-6TC32B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066821710A-6TC32B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066822610A-6TC32B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066823510A-6TC32B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066824410A-6TC32B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066825310A-6TC32B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066828710A-6TC32B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066829610A-6TC32B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066830510A-6TC32B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066831410A-6TC32B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066832310A-6TC32B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066833210A-6TC32B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066834110A-6TC32B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066835710A-6TC32B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066836610A-6TC32B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066839310A-6TC32B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066840210A-6TC32B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066841110A-6TC32B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066842710A-6TC32B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066843610A-6TC32B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066844510A-6TC32B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066845410A-6TC32B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066846310A-6TC32B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066847210A-6TC32B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066850610A-6TC32B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066851510A-6TC32B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066852410A-6TC32B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066853310A-6TC32B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066854210A-6TC32B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066855110A-6TC32B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066856710A-6TC32B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066857610A-6TC32B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066858510A-6TC32B300-AE2300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066861210A-6TC32B300-AH2300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066862110A-6TC32B300-AJ2300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066863710A-6TC32B300-AK2300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066864610A-6TC32B300-AL2300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066865510A-6TC32B300-BE2300AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066866410A-6TC32B300-BF2300AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066867310A-6TC32B300-CE2300AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066868210A-6TC32B300-CF2300AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066869110A-6TC32B350-AE2350AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066872510A-6TC32B350-AH2350AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066873410A-6TC32B350-AJ2350AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066874310A-6TC32B350-AK2350AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066875210A-6TC32B350-AL2350AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする