曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1063127510A-6LA40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
59,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063130210A-6LA40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
59,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063131110A-6LA40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
60,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063132710A-6LA40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063133610A-6LA40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063134510A-6LA40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
63,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063135410A-6LA40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
64,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063136310A-6LA40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
64,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063137210A-6LA40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
65,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063138110A-6LA40B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063141510A-6LA40B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063142410A-6LA40B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063143310A-6LA40B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063144210A-6LA40B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063145110A-6LA40B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063146710A-6LA40B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063147610A-6LA40B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063148510A-6LA40B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063149410A-6LA40B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063152110A-6LA40B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063153710A-6LA40B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063154610A-6LA40B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063155510A-6LA40B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063156410A-6LA40B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063157310A-6LA40B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063158210A-6LA40B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063159110A-6LA40B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063160710A-6LA40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063163410A-6LA40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063164310A-6LA40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063165210A-6LA40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063166110A-6LA40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063167710A-6LA40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063168610A-6LA40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063169510A-6LA40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063170410A-6LA40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063171310A-6LA40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063174710A-6LA40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063175610A-6LA40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063176510A-6LA40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063177410A-6LA40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063178310A-6LA40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063179210A-6LA40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063180110A-6LA40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063181710A-6LA40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063182610A-6LA40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063185310A-6LA40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063186210A-6LA40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063187110A-6LA40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063188710A-6LA40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする