汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1064405110A-6LB40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
57,850
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064408510A-6LB40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
58,050
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064409410A-6LB40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064410310A-6LB40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
62,450
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064411210A-6LB40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
62,450
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064412110A-6LB40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
62,050
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064413710A-6LB40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
62,850
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064414610A-6LB40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
62,650
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064415510A-6LB40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
64,050
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064416410A-6LB40B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,050
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064419110A-6LB40B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
24,250
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064420710A-6LB40B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
25,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064421610A-6LB40B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,650
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064422510A-6LB40B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
28,650
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064423410A-6LB40B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
28,250
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064424310A-6LB40B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,050
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064425210A-6LB40B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
28,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064426110A-6LB40B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
30,250
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064427710A-6LB40B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,950
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064430410A-6LB40B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,150
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064431310A-6LB40B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,350
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064432210A-6LB40B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,550
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064433110A-6LB40B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,550
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064434710A-6LB40B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,150
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064435610A-6LB40B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
29,950
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064436510A-6LB40B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
29,750
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064437410A-6LB40B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,150
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064438310A-6LB40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064441710A-6LB40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,450
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064442610A-6LB40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,650
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064443510A-6LB40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064444410A-6LB40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
29,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064445310A-6LB40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,450
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064446210A-6LB40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,250
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064447110A-6LB40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,050
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064448710A-6LB40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064449610A-6LB40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
26,350
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064452310A-6LB40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,550
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064453210A-6LB40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,750
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064454110A-6LB40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,950
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064455710A-6LB40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,950
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064456610A-6LB40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,550
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064457510A-6LB40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064458410A-6LB40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,150
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064459310A-6LB40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064460210A-6LB40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,650
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064463610A-6LB40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
27,850
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064464510A-6LB40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,050
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064465410A-6LB40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,250
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064466310A-6LB40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,250
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする