曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1066957410A-6TC40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
60,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066960110A-6TC40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
61,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066961710A-6TC40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
62,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066962610A-6TC40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066963510A-6TC40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066964410A-6TC40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
65,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066965310A-6TC40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
65,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066966210A-6TC40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
65,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066967110A-6TC40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
67,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066979310A-6TC40B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066982710A-6TC40B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066983610A-6TC40B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066984510A-6TC40B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066985410A-6TC40B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066986310A-6TC40B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066987210A-6TC40B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066988110A-6TC40B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066989710A-6TC40B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066990610A-6TC40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066993310A-6TC40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066994210A-6TC40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066995110A-6TC40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066996710A-6TC40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066997610A-6TC40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066998510A-6TC40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066999410A-6TC40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067000310A-6TC40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067001210A-6TC40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067004610A-6TC40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067005510A-6TC40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067006410A-6TC40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067007310A-6TC40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067008210A-6TC40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067009110A-6TC40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067010710A-6TC40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067011610A-6TC40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067012510A-6TC40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067015210A-6TC40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067016110A-6TC40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067017710A-6TC40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067018610A-6TC40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067019510A-6TC40B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067020410A-6TC40B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067021310A-6TC40B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067022210A-6TC40B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067023110A-6TC40B300-AE2300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067026510A-6TC40B300-AH2300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067027410A-6TC40B300-AJ2300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067028310A-6TC40B300-AK2300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067029210A-6TC40B300-AL2300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする