汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1063314710A-6LA50B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
68,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063317410A-6LA50B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
68,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063318310A-6LA50B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
69,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063319210A-6LA50B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063320110A-6LA50B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063321710A-6LA50B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
72,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063322610A-6LA50B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
73,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063323510A-6LA50B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063324410A-6LA50B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
74,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063325310A-6LA50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063328710A-6LA50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063329610A-6LA50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063330510A-6LA50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063331410A-6LA50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063332310A-6LA50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
33,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063333210A-6LA50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063334110A-6LA50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063335710A-6LA50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063336610A-6LA50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063339310A-6LA50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063340210A-6LA50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063341110A-6LA50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063342710A-6LA50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063343610A-6LA50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063344510A-6LA50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063345410A-6LA50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063346310A-6LA50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063347210A-6LA50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063350610A-6LA50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063351510A-6LA50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063352410A-6LA50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063353310A-6LA50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063354210A-6LA50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063355110A-6LA50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063356710A-6LA50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063357610A-6LA50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063358510A-6LA50B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063361210A-6LA50B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063362110A-6LA50B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063363710A-6LA50B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063364610A-6LA50B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063365510A-6LA50B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063366410A-6LA50B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
37,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063367310A-6LA50B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063368210A-6LA50B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063369110A-6LA50B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063372510A-6LA50B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063373410A-6LA50B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063374310A-6LA50B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1063375210A-6LA50B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする