曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1064592310A-6LB50B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
66,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064595710A-6LB50B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
66,650
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064596610A-6LB50B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
67,850
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064597510A-6LB50B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,050
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064598410A-6LB50B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,050
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064599310A-6LB50B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
70,650
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064600210A-6LB50B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
71,450
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064601110A-6LB50B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
71,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064602710A-6LB50B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
72,650
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064603610A-6LB50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
27,950
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064606310A-6LB50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,150
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064607210A-6LB50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,350
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064608110A-6LB50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064609710A-6LB50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
32,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064610610A-6LB50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,150
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064611510A-6LB50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
32,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064612410A-6LB50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
32,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064613310A-6LB50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,150
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064614210A-6LB50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,550
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064617610A-6LB50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
28,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064618510A-6LB50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
29,950
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064619410A-6LB50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,150
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064620310A-6LB50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,150
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064621210A-6LB50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064622110A-6LB50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
33,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064623710A-6LB50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
33,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064624610A-6LB50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
34,750
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064625510A-6LB50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,050
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064628210A-6LB50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,250
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064629110A-6LB50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064630710A-6LB50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064631610A-6LB50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064632510A-6LB50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
33,250
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064633410A-6LB50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064634310A-6LB50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
33,850
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064635210A-6LB50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064636110A-6LB50B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064639510A-6LB50B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,650
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064640410A-6LB50B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,850
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064641310A-6LB50B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064642210A-6LB50B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064643110A-6LB50B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,650
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064644710A-6LB50B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,450
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064645610A-6LB50B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064646510A-6LB50B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064647410A-6LB50B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064650110A-6LB50B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064651710A-6LB50B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064652610A-6LB50B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1064653510A-6LB50B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする