曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1067144610A-6TC50B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
69,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067147310A-6TC50B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
69,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067148210A-6TC50B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
71,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067149110A-6TC50B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067150710A-6TC50B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
74,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067151610A-6TC50B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
73,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067152510A-6TC50B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
74,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067153410A-6TC50B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
74,500
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067154310A-6TC50B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
75,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067166510A-6TC50B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067169210A-6TC50B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067170110A-6TC50B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067171710A-6TC50B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067172610A-6TC50B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067173510A-6TC50B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067174410A-6TC50B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067175310A-6TC50B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
36,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067176210A-6TC50B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067177110A-6TC50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067180510A-6TC50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067181410A-6TC50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067182310A-6TC50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067183210A-6TC50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067184110A-6TC50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067185710A-6TC50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
37,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067186610A-6TC50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067187510A-6TC50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067188410A-6TC50B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067191110A-6TC50B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
33,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067192710A-6TC50B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
35,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067193610A-6TC50B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067194510A-6TC50B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067195410A-6TC50B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067196310A-6TC50B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067197210A-6TC50B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
38,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067198110A-6TC50B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
39,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067199710A-6TC50B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
34,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067202410A-6TC50B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067203310A-6TC50B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067204210A-6TC50B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
39,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067205110A-6TC50B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
39,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067206710A-6TC50B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067207610A-6TC50B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
39,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067208510A-6TC50B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067209410A-6TC50B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067210310A-6TC50B300-AE2300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067213710A-6TC50B300-AH2300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067214610A-6TC50B300-AJ2300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067215510A-6TC50B300-AK2300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067216410A-6TC50B300-AL2300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする