曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1066055310A-6SD63B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
73,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066058710A-6SD63B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
73,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066059610A-6SD63B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
74,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066060510A-6SD63B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
77,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066061410A-6SD63B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
77,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066062310A-6SD63B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
77,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066063210A-6SD63B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
78,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066064110A-6SD63B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
77,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066065710A-6SD63B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
79,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066066610A-6SD63B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
29,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066069310A-6SD63B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066070210A-6SD63B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066071110A-6SD63B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066072710A-6SD63B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066073610A-6SD63B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066074510A-6SD63B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
34,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066075410A-6SD63B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066076310A-6SD63B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066077210A-6SD63B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
30,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066080610A-6SD63B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066081510A-6SD63B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066082410A-6SD63B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066083310A-6SD63B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
34,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066084210A-6SD63B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066085110A-6SD63B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066086710A-6SD63B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066087610A-6SD63B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066088510A-6SD63B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066091210A-6SD63B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066092110A-6SD63B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066093710A-6SD63B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066094610A-6SD63B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066095510A-6SD63B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
35,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066096410A-6SD63B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
36,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066097310A-6SD63B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
35,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066098210A-6SD63B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
37,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066099110A-6SD63B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066102510A-6SD63B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066103410A-6SD63B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066104310A-6SD63B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066105210A-6SD63B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066106110A-6SD63B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066107710A-6SD63B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
37,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066108610A-6SD63B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066109510A-6SD63B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066110410A-6SD63B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066113110A-6SD63B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066114710A-6SD63B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066115610A-6SD63B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066116510A-6SD63B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする