曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1062225410A-6FB63B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
76,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062228110A-6FB63B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
76,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062229710A-6FB63B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
77,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062230610A-6FB63B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
80,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062231510A-6FB63B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
80,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062232410A-6FB63B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
80,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062233310A-6FB63B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
81,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062234210A-6FB63B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
80,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062235110A-6FB63B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
82,300
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062236710A-6FB63B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062239410A-6FB63B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062240310A-6FB63B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062241210A-6FB63B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062242110A-6FB63B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062243710A-6FB63B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
37,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062244610A-6FB63B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
37,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062245510A-6FB63B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062246410A-6FB63B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062247310A-6FB63B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062250710A-6FB63B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062251610A-6FB63B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062252510A-6FB63B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062253410A-6FB63B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062254310A-6FB63B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
37,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062255210A-6FB63B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
38,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062256110A-6FB63B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
38,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062257710A-6FB63B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
39,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062258610A-6FB63B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062261310A-6FB63B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062262210A-6FB63B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062263110A-6FB63B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062264710A-6FB63B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062265610A-6FB63B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
38,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062266510A-6FB63B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
39,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062267410A-6FB63B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
38,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062268310A-6FB63B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062269210A-6FB63B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
35,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062272610A-6FB63B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062273510A-6FB63B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
36,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062274410A-6FB63B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062275310A-6FB63B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062276210A-6FB63B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
39,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062277110A-6FB63B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
40,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062278710A-6FB63B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062279610A-6FB63B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
41,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062280510A-6FB63B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
37,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062283210A-6FB63B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
37,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062284110A-6FB63B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
38,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062285710A-6FB63B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
41,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1062286610A-6FB63B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
41,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする