汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1067518310A-6TC80B1000-AE2-1000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
85,200
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067521710A-6TC80B1000-AH2-1000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
85,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067522610A-6TC80B1000-AJ2-1000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
86,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067523510A-6TC80B1000-AK2-1000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
89,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067524410A-6TC80B1000-AL2-1000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
89,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067525310A-6TC80B1000-BE2-1000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
89,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067526210A-6TC80B1000-BF2-1000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
90,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067527110A-6TC80B1000-CE2-1000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
90,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067528710A-6TC80B1000-CF2-1000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
91,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067540210A-6TC80B125-AE2-125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
42,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067543610A-6TC80B125-AH2-125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
42,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067544510A-6TC80B125-AJ2-125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067545410A-6TC80B125-AK2-125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067546310A-6TC80B125-AL2-125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067547210A-6TC80B125-BE2-125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
46,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067548110A-6TC80B125-BF2-125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
47,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067549710A-6TC80B125-CE2-125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
47,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067550610A-6TC80B125-CF2-125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
48,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067551510A-6TC80B150-AE2-150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067554210A-6TC80B150-AH2-150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
43,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067555110A-6TC80B150-AJ2-150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
44,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067556710A-6TC80B150-AK2-150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067557610A-6TC80B150-AL2-150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
48,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067558510A-6TC80B150-BE2-150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067559410A-6TC80B150-BF2-150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
48,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067560310A-6TC80B150-CE2-150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
48,300
43,880
48,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067561210A-6TC80B150-CF2-150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
49,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067562110A-6TC80B200-AE2-200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
45,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067565510A-6TC80B200-AH2-200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
45,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067566410A-6TC80B200-AJ2-200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
46,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067567310A-6TC80B200-AK2-200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067568210A-6TC80B200-AL2-200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067569110A-6TC80B200-BE2-200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
49,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067570710A-6TC80B200-BF2-200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
50,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067571610A-6TC80B200-CE2-200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
50,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067572510A-6TC80B200-CF2-200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
51,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067573410A-6TC80B250-AE2-250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
47,200
42,880
47,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067576110A-6TC80B250-AH2-250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
47,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067577710A-6TC80B250-AJ2-250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
48,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067578610A-6TC80B250-AK2-250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067579510A-6TC80B250-AL2-250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067580410A-6TC80B250-BE2-250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
51,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067581310A-6TC80B250-BF2-250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
52,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067582210A-6TC80B250-CE2-250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
52,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067583110A-6TC80B250-CF2-250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
53,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067584710A-6TC80B300-AE2-300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
49,300
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067587410A-6TC80B300-AH2-300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
49,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067588310A-6TC80B300-AJ2-300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
50,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067589210A-6TC80B300-AK2-300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1067590110A-6TC80B300-AL2-300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする